Cuscinetto a rulli conici FAG 32307-A, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 32.75 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:32307-A
Rubix:160000000375845
Produttore:0167129430000
EAN:4064328079564
0167129430000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32307-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167129430000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32307-A


Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32,75x80x80 mm
Peso758 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323
Regime di riferimento6400 rpm
Regime limite9400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32,75 mm
NormaISO 355;DIN 720;ISO 10317
Carico statico di base, radiale - C0r113000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Codice doganale84822000
€ 26,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.