Cuscinetto a rulli conici SKF 31318/DF, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 46.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31318/DF
Rubix:999190200022276
EAN:7316577448705
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31318/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza46,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31318/DF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza46,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
1430,42 IVA esclusa
/ Unità
1745,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.