Cuscinetto a rulli conici FAG 32019-X-XL, Diametro esterno: 145 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32019-X-XL
FAG:32019-X-XL
Rubix:160000000375741
Produttore:0852946080000
EAN:4064328419780
0852946080000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32019-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0852946080000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32019-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1840 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite5600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr201000 N
Codice doganale84822000
€ 70,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.