Cuscinetto a rulli conici NSK 31305J, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a rulli conici a una corona, NSK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:31305J
Rubix:170000000778566
Produttore:31305J N
EAN:0029176024061
CUSCINETTO 31305J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 31305J


I cuscinetti a rulli conici di NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso265 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.