Cuscinetto a rulli conici SKF 32222/DF, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 112 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32222/DF
Rubix:999190200022298
Produttore:37997
EAN:7316577449481


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 112 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32222/DF
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14579 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 112 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1636,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1996,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore