Cuscinetto a rulli conici SKF 331958/Q, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 88 mm | Larghezza: 33.86 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:331958/Q
Rubix:170000000475925
Produttore:38417
EAN:7316570873337
CUSCINETTO A RULLI CONICI 331958/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno88 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33,86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 331958/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,86x140x140 mm
Peso1813 g
Diametro interno88 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33,86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Carico statico di base, radiale - C0r270 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr168 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 128,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.