Cuscinetto a rulli conici SKF LM 503349/310/QCL7C, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 46 mm | Larghezza: 18.95 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 503349/310/QCL7C
Rubix:170000000481775
Produttore:LM 503349/310/QCL7C
EAN:7316571065922
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 503349/310/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza18,95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 503349/310/QCL7C


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza18,95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Carico statico di base, radiale - C0r71 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50,1 N
Codice doganale84822000
€ 23,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.