Cuscinetto a rulli conici NSK 30209J, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 20.75 mm
Cuscinetto a rulli conici 302
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:30209J
Rubix:999250617006572
Produttore:30209J N
EAN:00029176019869


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 20,75 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30209J
I cuscinetti a rulli conici sono progettati in modo che gli apici dei coni formati dalle piste di rotolamento del cono e della coppa e i rulli conici coincidano tutti in un punto dell'asse del cuscinetto. Quando viene imposto un carico radiale, si verifica una componente di forza assiale; pertanto, è necessario utilizzare due cuscinetti in opposizione o un'altra disposizione multipla. Tra i cuscinetti a rulli conici di progettazione metrica con elevata capacità di carico (serie HR), alcuni cuscinetti hanno il numero di base con il suffisso J per conformarsi alle specifiche ISO per il diametro della pista posteriore della coppa, la larghezza della coppa e l'angolo di contatto. Pertanto, il gruppo cono e la coppa dei cuscinetti con lo stesso numero base con suffisso J sono intercambiabili a livello internazionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 20,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione