Cuscinetto a rulli conici Timken 02820, Diametro esterno: 73.025 mm | Diametro interno: 28.575 mm | Larghezza: 17.463 mm

Coppetta cuscinetto conico con posizione controllata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:02820
Rubix:999200400082411
Produttore:100030990
EAN:0053893160559
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 02820

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno73,025 mm
Larghezza17,463 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 02820


Con l'uso dei nostri cuscinetti con tolleranze speciali, in combinazione con un distanziale di precisione lavorato OE, è possibile ottenere il corretto gioco del cuscinetto della ruota, rendendo superflua la regolazione manuale. La ripetibilità dell'intervallo di regolazione del cuscinetto garantisce una tenuta ottimale e la durata del cuscinetto. La coerenza può contribuire a ridurre i costi del carburante della flotta.

Punti di forza

Permette una costruzione delle estremità ruota più rapida e affidabile; aiuta a migliorare la disponibilità operativa. Riduce le scorte diminuendo il numero di componenti. Contribuisce a ottimizzare la durata e le prestazioni della tenuta. Elimina la regolazione manuale, una delle principali cause di problemi alle estremità delle ruote.

Applicazioni

Estremità ruota automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,526x73,152x73,152 mm
Peso159 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio158,8 g
Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno73,025 mm
Larghezza17,463 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,4 kg
Serie2800
Larghezza totale del cuscinetto22,225 mm
Carico statico di base, radiale - C0r74900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr65700 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.