Cuscinetto a rulli conici Timken 3720-20024, Diametro esterno: 93.264 mm | Diametro interno: 76.2 mm | Larghezza: 23.812 mm

Fila singola - Coppa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:3720-20024
Rubix:999180400102369
Produttore:100033814
EAN:0053893129792
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3720

Riepilogo info tecniche

Diametro interno76,2 mm
Diametro esterno93,264 mm
Larghezza23,812 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3720


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i componenti dei cuscinetti a rulli conici Timken® ad alte prestazioni sono progettati per offrire la massima durata nello spazio più compatto.

Punti di forza

Entrambi gli anelli devono essere sostituiti contemporaneamente per massimizzare l'affidabilità e la durata.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli / Configurazioni di differenziali e pignoni / Rulli trasportatori / Mandrini di macchine utensili / Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio284,9 g
Diametro interno76,2 mm
Diametro esterno93,264 mm
Larghezza23,812 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.