Cuscinetto a rulli conici Timken M802048/M802011, Diametro esterno: 82.55 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 25.654 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:M802048/M802011
Rubix:999200400100666
Produttore:100143556
EAN:0053893291987




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41,275 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Larghezza | 25,654 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY M802048/M802011
Cuscinetti a rulli conici
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a fila singola presentano un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una "forza di assestamento" che spinge il rullo contro la costola maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di deviare dall'apice, mantenendoli così allineati e posizionati contro la costola maggiore del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli di nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote di rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 88x88x38 mm |
|---|---|
| Peso | 620 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 88x88x38 mm |
| Peso imballaggio | 620 g |
| Diametro interno | 41,275 mm |
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Larghezza | 25,654 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,635 kg |
| Serie | m802000 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4900 rpm |
| Regime limite | 6500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 26,543 mm |
| Norma | ISO (ISO FACTORS AND ISO LIFE CALCULATION METHOD MENTIONED IN TIMKEN DOCUMENTATION) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 112000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 91700 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione