Cuscinetto a rulli conici FAG 30215-XL, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30215-XL
Rubix:170000000977951
Produttore:0927015820000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0927015820000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30215-XL
Cuscinetto a rulli conici FAG 30215-XL X-Life: 75x130x25 mm, velocità limite 6100 rpm. Carichi: C0r 169000 N e Cr 160000 N.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Serie | x-life |
| Materiale | acciaio per cuscinetti ottimizzato (trattamento termico martensitico-bainitico) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27,25 mm |
| Norma | DIN ISO 355 / DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 169000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 160000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore