Cuscinetto a rulli conici SKF 32934, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 41.06 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32934
Rubix:160000000363058
Produttore:38102
EAN:7316577006202
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32934

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza41,06 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32934


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41,06x230x230 mm
Peso4542 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza41,06 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r585000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr286000 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
398,56 IVA esclusa
/ Unità
486,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.