Cuscinetto a rulli conici FAG T4CB140, Diametro esterno: 195 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:T4CB140
Rubix:999210325074778
Produttore:0384308430000
EAN:4064328809420
0384308430000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T4CB140

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384308430000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T4CB140


Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2440 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet4cb
Regime di riferimento2090 rpm
Regime limite3450 rpm
Larghezza totale del cuscinetto29 mm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr190000 N
Codice doganale84822000
€ 219,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 268,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.