Cuscinetto a rulli conici NSK 30304J, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:30304J
Rubix:999250617006570
Produttore:30304J N
EAN:00029176000973
CUSCINETTI A RULLI CONICI 30304J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30304J


I cuscinetti a rulli conici NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni. Questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.