Cuscinetto a rulli conici NSK 32009XJ, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a rulli conici 320

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:32009XJ
Rubix:999180300058400
Produttore:32009XJ N
EAN:00029176001093
CUSCINETTO 32009XJ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32009XJ


I cuscinetti a rulli conici di NSK possono assorbire elevate forze radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili in versione a due o quattro corone per assorbire forze assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili anche versioni ottimizzate con gabbie ad alta resistenza e una selezione di materiali speciali altamente sviluppati per applicazioni più sofisticate.
Tapered roller bearing NSK

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza20 mm
Seriehr
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite6300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto20 mm
NormaISO355
Carico statico di base, radiale - C0r83000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.