Cuscinetto a rulli conici Timken 30205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 16.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:30205
Rubix:999180300078743
Produttore:100057673
EAN:0053893430713


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,25 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30205
Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.
Punti di forza
La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)
Applicazioni
Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 155,1 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione