Cuscinetto a rulli conici Timken 32009X, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32009X
Rubix:999200400087505
Produttore:100032381
EAN:0053893824352
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32009X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32009X


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio342,9 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.