Cuscinetto a rulli conici SKF LM 503349 A/310/QCL7C, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 46 mm | Larghezza: 18.95 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 503349 A/310/QCL7C
Rubix:160000000367675
Produttore:48638
EAN:7316570579833
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 503349 A/310/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza18,95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 503349 A/310/QCL7C


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x70,25x70,25 mm
Peso295 g
Diametro interno46 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza18,95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Carico statico di base, radiale - C0r71 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50,1 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
€ 23,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.