Cuscinetto a rulli conici FAG KLM11749-LM11710, Diametro esterno: 39.878 mm | Diametro interno: 17.462 mm | Larghezza: 10.668 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KLM11749-LM11710
Rubix:160000000378854
Produttore:0167317430000
EAN:4012801036283
0167317430000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM11749-LM11710

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,462 mm
Diametro esterno39,878 mm
Larghezza10,668 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167317430000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM11749-LM11710


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13,84x39,88x39,88 mm
Peso81 g
Diametro interno17,462 mm
Diametro esterno39,878 mm
Larghezza10,668 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite20100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto13,843 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21200 N
Codice doganale84822000
7,11 IVA esclusa
/ Unità
8,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.