Cuscinetto a rulli conici SKF 31326 X/DF, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 145 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31326 X/DF
Rubix:999190200022281
EAN:7316577448811
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31326 X/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31326 X/DF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza145 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 4082,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4980,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.