Cuscinetto a rulli conici FAG 30313-A>A, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30313-A>A
Rubix:999211227088749
Produttore:0956572310000
EAN:4064327117281
0956572310000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30313-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956572310000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30313-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303..-a
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Carico statico di base, radiale - C0r228000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr196000 N
74,68 IVA esclusa
/ Unità
91,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.