Cuscinetto a rulli conici FAG 31326-X-XL-DF-A160-200, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 144 mm
Cuscinetto a rulli blocco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:31326-X-N11CA-A160-200
FAG:31326-X-XL-DF-A160-200
Rubix:999210325075070
Produttore:0936238524080
EAN:4054371683627


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 144 mm |
Dettagli del prodotto : 0936238524080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31326-X-XL-DF-A160-200
Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-DF, disposizione a X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 144 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2650 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1590000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1240000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2917,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3559,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione