Cuscinetto a rulli conici Timken 05185S, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 36.322 mm | Larghezza: 11.113 mm
Calotta per cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:05185S
Rubix:999200400082463
Produttore:100041707
EAN:0053893164380


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,322 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 11,113 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 05185S
Calotta per cuscinetto a rulli conici
Punti di forza
Cono singolo. Gabbia in acciaio stampato monoblocco trattiene i rulli sul cono e li mantiene equidistanti. Sono disponibili anche gabbie a perni.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni per differenziale e pignone; Rulli di nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11,176x46,99x46,99 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Peso imballaggio | 45,4 g |
| Diametro interno | 36,322 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 11,113 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,05 kg |
| Serie | 5000 |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione