Cuscinetto a rulli conici Timken 359S, Diametro esterno: 85.001 mm | Diametro interno: 46.038 mm | Larghezza: 21.692 mm
Cono per cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:359S
Rubix:999200400088192
Produttore:100047578
EAN:0053893012155


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46,038 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,001 mm |
| Larghezza | 21,692 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 359S
Cono per cuscinetto a rulli conici
Punti di forza
Cono singolo. Gabbia monoblocco in lamiera stampata trattiene i rulli sul cono e li mantiene equidistanti. Sono disponibili anche gabbie di tipo a perno.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; configurazioni per differenziale e pignone; rulli per nastri trasportatori; mandrini di macchine utensili; ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21,692x62,586x62,586 mm |
|---|---|
| Peso | 329 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Peso imballaggio | 328,9 g |
| Diametro interno | 46,038 mm |
| Diametro esterno | 85,001 mm |
| Larghezza | 21,692 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,345 kg |
| Serie | 355 |
| Materiale | lamiera stampata (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20,638 mm |
| Norma | ABMA 19.2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 88800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 169000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione