Cuscinetto a rulli conici SKF 31305/DF, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31305/DF
Rubix:999200100133366
EAN:7316577448095
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31305/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31305/DF


I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36,5 mm
Peso0,55 kg
Serie31305/df
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto80 mm
NormaISO 355; ISO 492
Carico statico di base, radiale - C0r17980 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.