Cuscinetto a rulli conici FAG T7FC060-XL, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:T7FC060-XL
Rubix:999201229090261
Produttore:0874451230000
EAN:4064328585492


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0874451230000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC060-XL
Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t7fc |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6700 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 37 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 200000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 181000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione