Cuscinetto a rulli conici SKF 31305, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:31305
Rubix:999190200022817
EAN:7316577327260
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31305


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,27 kg
Serie313
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46600 N
€ 29,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.