Cuscinetto a rulli conici SKF L 314485, Diametro esterno: 378 mm | Diametro interno: 340 mm | Larghezza: 175 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:L 314485
Rubix:999220321040347
EAN:7316577054647


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 378 mm |
| Larghezza | 175 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO * L 314485
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55619 g |
|---|---|
| Diametro interno | 340 mm |
| Diametro esterno | 378 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Peso | 55,619 kg |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 350 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore