Cuscinetto a rulli conici FAG 32213-A>B, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32213-A>B
Rubix:999211227088731
Produttore:0956400610000
EAN:4064327117199
0956400610000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32213-A>B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956400610000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32213-A>B


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322..-a
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite5900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr156000 N
46,60 IVA esclusa
/ Unità
56,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.