Cuscinetto a rulli conici FAG 32932, Diametro esterno: 220 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32932
Rubix:160000000380248
Produttore:0190567450000
EAN:4012801412988


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0190567450000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32932
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x220x220 mm |
|---|---|
| Peso | 4110 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 220 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 329 |
| Regime di riferimento | 1890 rpm |
| Regime limite | 3000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 530000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 295000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 393,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione