Cuscinetto a rulli conici Timken 30210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 52 mm | Larghezza: 21.75 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30210
Rubix:170000000778761
Produttore:100155978
EAN:0053893430768
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza21,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30210


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)95,758x95,758x26,67 mm
Peso imballaggio548,8 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza21,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.