Cuscinetto a rulli conici SKF 32044 X/DF, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 220 mm | Larghezza: 160.4 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32044 X/DF
Rubix:999181100009728
EAN:7316570605570


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 160,4 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32044 X/DF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50874 g |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 160,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320x |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 1000 rpm |
| Regime limite | 1700 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 152 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1637 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3735,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 4556,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione