Cuscinetto a rulli conici Timken 32012X, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 320

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32012X
Rubix:999210204019305
EAN:0053893045375
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32012X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32012X


Montati in coppia, uno di fronte all'altro, per sopportare spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli sono separabili e facilitano il montaggio.

Punti di forza

In grado di sopportare carichi assiali e radiali significativi.

Applicazioni

Ruote e assale posteriore di automobili, ruote per carri, riduttori di velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio temprato
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.