Cuscinetto a rulli conici NSK 30310J, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 29.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:30310J
Rubix:999250617006568
Produttore:30310J N
EAN:00029176001024
CUSCINETTI A RULLI CONICI 30310J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30310J


I cuscinetti a rulli conici NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni. Questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1250 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.