Cuscinetto a rulli conici FAG 32928, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32928
Rubix:160000000375872
Produttore:0190022200000
EAN:4012801051262
0190022200000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32928

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190022200000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32928


Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,5x190x190 mm
Peso2580 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento2070 rpm
Regime limite3500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84822000
€ 212,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.