Cuscinetto a rulli conici FAG 32309-BA>A, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32309-BA
FAG:32309-BA>A
Rubix:999211227088741
Produttore:0956425280000
EAN:4064327198235


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0956425280000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32309-BA>A
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,471 kg |
| Serie | 323..-ba |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Regime limite | 7200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,25 mm |
| Norma | DIN ISO 355 / DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 187000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 144000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione