Cuscinetto a rulli conici SKF 32306, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32306
Rubix:999190200022963
EAN:7316577327789
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32306


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite10000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto28,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95000 N
€ 26,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.