Cuscinetto a rulli conici FAG 32052-X-XL, Diametro esterno: 400 mm | Diametro interno: 260 mm | Larghezza: 65 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32052-X
FAG:32052-X-XL
Rubix:170000000516973
Produttore:0777494480000
EAN:4054369372755
0777494480000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32052-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0777494480000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32052-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite1930 rpm
Larghezza totale del cuscinetto87 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r2140000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1360000 N
Codice doganale84822000
€ 1973,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2407,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.