Cuscinetto a rulli conici SKF LM 104949/Q, Diametro esterno: 77.076 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 23.656 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 104949/Q
Rubix:170000000481739
Produttore:48555
EAN:7316570058703
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 104949/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno77,076 mm
Larghezza23,656 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 104949/Q


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23,66x77,08x77,08 mm
Peso296 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno77,076 mm
Larghezza23,656 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Regime di riferimento0 rpm
Regime limite0 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22225 mm
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72100 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.