Cuscinetto a rulli conici SKF 32034 X, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 59.97 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32034 X
Rubix:160000000362913
Produttore:37772
EAN:7316577005786


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 59,97 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI * 32034 X
Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x260x260 mm |
|---|---|
| Peso | 10400 g |
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 59,97 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320x |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 1900 rpm |
| Regime limite | 2200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 57 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 915 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 625 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 783,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 955,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore