Cuscinetto a rulli conici NSK 32210J, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 24.75 mm

Cuscinetto a rulli conici 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32210J
Rubix:999180300058411
Produttore:32210J N
EAN:00029176001208
CUSCINETTO 32210J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza24,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32210J


Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso650 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza24,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.