Cuscinetto a rulli conici FAG JK0S030, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:JK0S030
Rubix:999190500042850
Produttore:0190040790000
EAN:4064327659538
0190040790000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S030

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza18,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190040790000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S030


Cuscinetti a rulli conici JK0S, cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza18,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriejk0s
Gabbiapoliammide
Regime limite6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r46500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Codice doganale84822000
€ 45,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.