Cuscinetto a rulli conici SKF 32028 X, Diametro esterno: 210 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 47.46 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32028 X
Rubix:160000000362910
Produttore:37743
EAN:7316577005755
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32028 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza47,46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32028 X


Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,46x210x210 mm
Peso5250 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza47,46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite2800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Carico statico di base, radiale - C0r585 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr404 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 265,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.