Cuscinetto a rulli conici Timken 4CX, Diametro esterno: 44.45 mm | Diametro interno: 19.588 mm | Larghezza: 12.09 mm
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:4CX
Rubix:999200400090568
EAN:0053893000282




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,588 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Larghezza | 12,09 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 4CX
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,588 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Larghezza | 12,09 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,06 kg |
| Serie | 5c |
| Larghezza totale del cuscinetto | 14,236 mm |
| Norma | ISO |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione