Cuscinetto a rulli conici SKF JM 738249/210, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 48.85 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:JM 738249/210
Rubix:160000000367701
Produttore:140035
EAN:7316571601892
CUSCINETTO A RULLI CONICI JM 738249/210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza48,85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI JM 738249/210


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48,85x260x260 mm
Peso7100 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza48,85 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriejm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto46 mm
Carico statico di base, radiale - C0r765 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr443 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
€ 361,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.