Cuscinetto a rulli conici SKF 30228 J2, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 47.86 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30228 J2
Rubix:160000000362950
Produttore:37119
EAN:7316577005236
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza47,86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30228


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
Questo prodotto é la nuova versione del precedente prodotto 30228 J2 .

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45,75x250x250 mm
Peso8692 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza47,86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
599,26 IVA esclusa
/ Unità
731,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.