Cuscinetto a rulli conici SKF 32028 X/DF, Diametro esterno: 210 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 90 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32028 X/DF
Rubix:170000000475738
Produttore:37744
EAN:7316570001358
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32028 X/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32028 X/DF


Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - standard metrico N/A
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,46x210x210 mm
Peso10868 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite2800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto90 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1160 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr692 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
1504,63 IVA esclusa
/ Unità
1835,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.