Cuscinetto a rulli conici FAG 33213, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33213
Rubix:160000000375933
Produttore:0167141130000
EAN:4012801047548
0167141130000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167141130000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33213


Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,2x120x120 mm
Peso2010 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Regime di riferimento3750 rpm
Regime limite5700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto41 mm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr203000 N
Codice doganale84822000
€ 66,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.