Cuscinetto a rulli conici FAG 31328-X-XL, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:31328-X-XL
Rubix:170000000517071
Produttore:0804050880000
EAN:4047643157124
0804050880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31328-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0804050880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31328-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime limite2700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto77 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r910000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr830000 N
1391,17 IVA esclusa
/ Unità
1697,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.